曜日別特売
85409 セフティシューズ ジーベック 77550866

 

85409 セフティシューズ ジーベック 77550866
85409 セフティシューズ ジーベック 77550866
85409 セフティシューズ ジーベック 77550866
85409 セフティシューズ ジーベック 77550866
85409 セフティシューズ ジーベック 77550866

セフティシューズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)30.0
ブリーチ
内容量1足注文コード77550866品番85409
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量設計ミッドカット片足375グラム(26.0cm)
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
キャンバス生地を使用しカジュアルワークとも相性抜群。
ミッドソールにはEVAを使用し軽量化とともにクッション性も向上

形状ミドルカットサイズ(cm)30.0機能軽量、クッション性ブリーチ甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)キャンバス靴タイプスニーカー色番14靴底EVA+ラバーウィズEEEE標準質量(g/片足)375(26.0cm)製法セメント製法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77550839
2023-09-10
用途: 室内工事業
製造業

23か23.5㎝の物を探していました。
とても軽くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする