85409 セフティシューズ ジーベック 77550875 85409 セフティシューズ ジーベック 77550875 85409 セフティシューズ ジーベック 77550875 85409 セフティシューズ ジーベック 77550875

セフティシューズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77550875 品番 85409
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量設計ミッドカット片足375グラム(26.0cm)
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
キャンバス生地を使用しカジュアルワークとも相性抜群。
ミッドソールにはEVAを使用し軽量化とともにクッション性も向上

形状ミドルカット サイズ(cm)22.0 機能軽量、クッション性 インディゴブルー 甲被タイプ紐タイプ 材質(先芯)樹脂先芯 材質(甲被)キャンバス 靴タイプスニーカー 色番15 靴底EVA+ラバー ウィズEEEE 標準質量(g/片足)375(26.0cm) 製法セメント製法

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77550839
2023-09-10
用途:
室内工事業
製造業

23か23.5pの物を探していました。
とても軽くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする