セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 77551015 品番 85412
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

驚異の通気性
片足290グラム(26.0cm)の超軽量
クッション性に優れたミッドソール
踵が踏めるスリップオン
ムレ防止インソール

形状ローカット サイズ(cm)22.0 機能通気性、軽量、クッション性 迷彩グレー 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(先芯)樹脂先芯 材質(甲被)メッシュ 靴タイプスニーカー 色番260 靴底EVA+ラバー ウィズEEE 標準質量(g/片足)290(26.0cm) 製法セメント製法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする