ジーベック
ジーベックの セーフティスニーカー
ジーベックの ローカットセーフティスニーカー
セフティシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77551033
品番
85412
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
驚異の通気性
片足290グラム(26.0cm)の超軽量
クッション性に優れたミッドソール
踵が踏めるスリップオン
ムレ防止インソール
形状
ローカット
サイズ(cm)
23.0
機能
通気性、軽量、クッション性
色
迷彩グレー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
樹脂先芯
材質(甲被)
メッシュ
靴タイプ
スニーカー
色番
260
靴底
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
標準質量(g/片足)
290(26.0cm)
製法
セメント製法