自立型バッグ バケット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77552056 品番 S001CA01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

自立型で蓋を外側に開放できるため用具にアクセスしやすく出し入れやパッキングが容易です。
側面に小物を入れるジッパー付きポケットを備え、また収納物を記入したメモを入れる透明窓があります。
大きな持ち手とショルダーストラップが付き50kgまで持ち運び可能、また直径11mmのロープを110m収納可能です。
内側にロープの端を結びつけておくループがあります。
開口部はロールトップで閉じるため内容物を湿気から保護します。

ブラック 容量(L)30 質量(g)735 用途高所作業現場のロープや用具の持ち運びに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
伐採作業

しっかり自立してロープの出し入れもスムーズです。持ちやすい設計で持ち運びもストレス無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする