大容量バッグ ダッフル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)85 注文コード77552083 品番S045AA03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

ダッフルバッグ、バックパック2通りの使用ができます。
バックパックで快適に使用するため、ショルダーストラップとバックパネルはパッド入りです。
ショルダーストラップは取外し可能です。
広い開口部で用具にアクセスしやすく、蓋の内側には2つのポケットがあり、また大きなサイドポケットにはヘルメットや靴を収納可能です。
素材は激しい使用に対応する高強度TPUです。
名前や内容物のメモを入れる透明ポケット付き。

ブラック 容量(L)85 質量(g)1550 幅(mm)700 奥行(mm)400 高さ(mm)320 用途ヘルメットやブーツ、その他用具の持ち運びに。ダッフルバッグ、またバックパックとしての使用に。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする