※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-GLOVE(M) 耐冷手袋 大塚テクノ 77552099 OT-GLOVE(M) 耐冷手袋 大塚テクノ 77552099 OT-GLOVE(M) 耐冷手袋 大塚テクノ 77552099 OT-GLOVE(M) 耐冷手袋 大塚テクノ 77552099

耐冷手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 77552099 品番 OT-GLOVE(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

柔らかさを保ったまま-60℃の耐冷性能。
表面特殊加工による高いグリップ力。
指が曲げやすい。
インナーグローブに長繊維素材を使用し、毛羽立ちしにくい仕様に。
インナーグローブは洗濯ができ、衛生的。
インナーグローブは空気層による耐冷効果あり。
アウターグローブは防水およびグリップ力向上。

用途
凍結ワクチンの取扱い。
漁業、冷凍・冷蔵倉庫での作業。
雪かき、レジャーなど。
機能耐冷 サイズM 入数(双)1 材質インナーグローブ:ナイロン、ポリエステル、スパンデックス/アウターグローブ:アレルゲンを極力排した天然ゴム、綿、ポリエステル 全長(cm)26 ホワイト/ブルー
注意
※本製品は、インナーグローブとアウターグローブの2枚を装着するものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする