UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257

UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257
UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257
UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257
UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257
UDHH306K UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション 馬印 77552257

UDアクティブパネル(両面ホーローホワイト) 書き消しできるボードパーティション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード77552257品番UDHH306K
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ブラック枠でオフィスや工場にマッチする、書き消しや掲示の出来るパーティションです。
書き消しが出来て、マグネットが使えます。
スタッキングができてスッキリ収納できます。

用途
オフィス、カフェ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
材質表面材:両面ホーローホワイト 枠:アルミ ベース:スチール表示板面:無地/無地タイプ両面脚付外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)947×557×1850寸法(幅W×高さH)(mm)板面:919×1650有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)883×1607質量(kg)18枠の色ブラック付属品マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
注意
※別売の脱着式ペントレイブラックUTR900-K、UTR600-Kが使用できます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする