折り畳み式バリケードフェンス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77552327 品番11227
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

折たたみコンパクト収納でき、キャスター付き(2輪) でラクラク移動。
展開時約3.9mまで広がります
警告カラー&反射板付きで視覚的に衝突回避を促進します。
耐候性に優れたPP素材で、屋内外を問わずご使用いただけます。
簡易的な立入禁止表示などに、置いて開けるだけで簡単にご使用いただけます。

材質PP 幅(mm)600(折りたたみ時) 高さ(mm)1000(折りたたみ時) 全幅(m)3.8 イエロー 質量(kg)約17 キャスター数2 用途工場、駐車場、商業施設や工事現場など幅広い環境でご使用ください。
注意
※用途以外の使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする