セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 配管識別・バルブ表示
セーフラン安全用品の バルブ標識
バルブ標識(アルミ丸型)【10枚セット】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
77552379
品番
J2038-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。
文字内容
閉
材質
アルミ
色
赤
直径(Φmm)
50
厚さ(mm)
1
穴数
上部中央Φ4mm穴×1
用途
配管バルブの標識
仕様
両面印字
取付方式
吊り下げ
注意
※用途以外の使用はしないでください。