セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 配管識別・バルブ表示
セーフラン安全用品の バルブ標識
バルブ標識(アルミ角型)【10枚セット】
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
77552397
品番
J2040-10
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。
文字内容
開
材質
アルミ
色
赤
寸法(縦×横)(mm)
50×50
厚さ(mm)
1
穴数
上部中央Φ4mm穴×1
用途
配管バルブの標識
仕様
両面印字
取付方式
吊り下げ
注意
※用途以外の使用はしないでください。