バルブ標識(アルミ角型)【10枚セット】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容常時開 注文コード77552424 品番J2043-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は文字内容6種類から選べます 他の種類を見る

軽く耐久性のあるアルミ素材のバルブ開閉札です。
両面印字タイプです。
同色同柄10枚セット。

文字内容常時開 材質アルミ 寸法(縦×横)(mm)50×50 厚さ(mm)1 穴数上部中央Φ4mm穴×1 用途配管バルブの標識 仕様両面印字 取付方式吊り下げ
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする