エレコム
HDD (ハードディスク) 外付け スペアドライブ ELD-2Bシリーズ・ELD-4Bシリーズ用 1年保証
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
最大3.3
注文コード
77552948
品番
ELD-SD24B010BL
参考基準価格(税別)
¥19,008
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
本製品はELD-2B、ELD-4Bシリーズ用のスペアドライブです。
インターフェース
SATA 6Gb/s
対応機種
ELD-2B、ELD-4Bシリーズ
データ領域容量
1TB
フォームファクタ
3.5インチ
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
5400
外形寸法(mm)
115×169×29
質量(g)
約450
消費電力(W)
最大3.3
保証期間
1年間
付属品
ご使用の前にお読みください 1枚
仕様
【使用ドライブ】Western Digital製ドライブ
保管温度範囲(℃)
-40~70
動作温度範囲(℃)
0~40