エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー 南京錠 マルチロックパーツ ハイグレード 通常キー セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553124
品番
ESL-3AH
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守る南京錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)
3.8
ワイヤー長さ(m)
2
種類
南京錠(チューブラキータイプ)+ワイヤー
適合
マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
セット内容
南京錠(ESL-NK02)、カギ×2本、マルチロックパーツ(ESL-RPAH)、ワイヤー(ESL-W2038)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2) 、マルチロックパーツ:20×55×13
材質
ロックパーツ:亜鉛合金、ステンレス /南京錠:真鍮、シャックル部:スチール /カギ:銅 /ワイヤー:スチール、PVC
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
色
【ワイヤー】シルバー
質量(g)
約178
その他
※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
タイプ
通常
注意
※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。