エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー ESL-3 統一キー仕様 セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553185
品番
ESL-3S
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,764
販売価格(税別)
¥
2,513
バスケットに入れる
ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。カギは全て同じカギに揃える事が可能。管理が簡単です
ワイヤー太さ(mm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
1.7
種類
南京錠+ワイヤー
適合
3×7mmスロット(縦横式)
セット内容
南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ(ESL-RP)ワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
色
【ワイヤー】シルバー
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
タイプ
統一
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。