セキュリティワイヤー ESL-3用 サブワイヤーロック パソコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553194 品番ESL-3W
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ESL-3のワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。

ワイヤー太さ(mm)2.2 ワイヤー長さ(m)0.25 種類南京錠+サブワイヤーロック 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×11×51(フック太さ3.2) 材質スチール、真鍮、ステンレス 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】シルバー その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 タイプ通常
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする