エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー ESL-3W サブワイヤーロック 統一キー仕様 パソコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553219
品番
ESL-3WS
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
複数の鍵全てを同じ鍵番号で揃える、統一キー仕様。
ワイヤー太さ(mm)
2.2
ワイヤー長さ(m)
0.25
種類
南京錠+サブワイヤーロック
適合
3×7mmスロット(縦横式)
セット内容
南京錠(ESL-NK)、カギ×2本、ロックパーツ付きサブワイヤー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質
スチール、鋼板、真鍮、
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
色
【ワイヤー】シルバー
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
タイプ
統一
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。