エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー シリンダー錠 スロットサイズ 統一キー セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553307
品番
ESL-702S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,380
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
ワイヤー太さ(mm)
4.4
ロック
シリンダー錠
ワイヤー長さ(m)
2
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合
【スロットサイズ】2.5×6mm
シリンダー径(Φmm)
11
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
寸法(mm)
ヘッド部:26.4×11×19.5
材質(ヘッド)
亜鉛合金
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
色
ブラック
質量(g)
約112
種別
鍵:統一