エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー シリンダー錠 スロットサイズ 統一キー セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553316
品番
ESL-703S
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック
ワイヤー太さ(mm)
4.4
ワイヤー長さ(m)
2
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合
3.2×4.5mm
シリンダー径(Φmm)
11.6
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド
寸法(mm)
ヘッド部:26×11.6×21.3
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
色
【ワイヤー】ブラック
質量(g)
約118.6
材質
ヘッド部:亜鉛合金
タイプ
統一