セキュリティワイヤー マルチスロット対応(3×7mm・2.5×6mm・3.2×4.5mm) シリンダー錠 統一キー アジャストツール付き セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553334 品番ESL-704S
参考基準価格(税別)¥7,620 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。

ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)2 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) シリンダー径(Φmm)12.5 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5) 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約130 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ統一
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする