セキュリティワイヤー ESL-7C用 サブワイヤーロック セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553368 品番ESL-7CW
参考基準価格(税別)¥4,270 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

ESL-7Cのワイヤーにサブワイヤーを通す事により、隣接するPCや液晶モニターをスマートに固定出来ます。

ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)0.25 種類シリンダー錠一体型セキュリティサブワイヤー 適合3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)20 セット内容シリンダー錠付きサブワイヤー(パッド付)、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20) 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 質量(g)シリンダー錠付きワイヤー:約86 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ通常
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする