ワイヤー太さ(mm)4.4
ワイヤー長さ(m)0.25
種類シリンダー錠一体型セキュリティサブワイヤー
適合3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)20
セット内容シリンダー錠付きサブワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:31.3×20×33.8(シリンダーΦ20)
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
質量(g)シリンダー錠付きワイヤー:約86
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
材質ヘッド部:亜鉛合金
タイプ統一