セキュリティワイヤー シリンダー錠 マスターキー仕様 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553404 品番ESL-7IM
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタを盗難から守ります。ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様です。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できます。

ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 適合3×7mmスロット(縦横式) シリンダー径(Φmm)17 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:39×27×17 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング 【ワイヤー】シルバー その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-7IMKEY 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプマスター
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-7IMKEY

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする