エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
セキュリティワイヤー ESL-7 マスターキー仕様 セキュリティケーブル パソコン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553429
品番
ESL-7M
参考基準価格(税別)
¥8,410
販売価格(税込)
¥8,115
販売価格(税別)
¥
7,377
バスケットに入れる
ノートパソコンの専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差し込むだけでノートパソコンを盗難から守ります。複数の異なるカギが全て1本のカギで開閉できる。
ワイヤー太さ(mm)
4
ワイヤー長さ(m)
1.7
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合
3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)
18
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド部:30×18×29
材質
プッシュロックタイプ
材質(ワイヤー部)
スチール+PUコーティング
色
【ワイヤー】ブラック
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY
タイプ
マスター
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY