ワイヤー太さ(mm)4.5
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合3×7mmスロット(縦横式)
シリンダー径(Φmm)9.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色【ワイヤー】ブラック
質量(g)約114
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY
材質ヘッド部:亜鉛合金
タイプマスター