エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
南京錠
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553587
品番
ESL-NK02
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鍵のパターンが多く、セキュリティー性が高い南京錠です。
種類
南京錠(チューブラキータイプ)
セット内容
南京錠、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2)
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅
質量(g)
約62
タイプ
通常