エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
南京錠 マスターキー仕様
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553596
品番
ESL-NK02M
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
南京錠(チューブラキータイプ)
セット内容
南京錠、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2)
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅
質量(g)
約62
その他
マスターキーは別売りです。マスターキー注文時の型番:ESL-MKEY02
タイプ
マスター