エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCセキュリティ用品
エレコムの PCセキュリティケーブル
南京錠 マスターキー仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77553639
品番
ESL-NKM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セキュリティロック
ロック
南京錠
種類
南京錠
セット内容
南京錠、カギ×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
南京錠:25×11×51(フック太さ3.2)
材質
南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅
質量(g)
約50
種別
鍵:マスター(マスターキー別売)
注意
マスターキーは付属しておりません。