タッチペン スタイラス 12本セット 導電繊維製 クリップ付き 快適操作 ブラック 簡易パッケージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77553727 品番P-TPS03BK/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

導電繊維製のペン先により、スムーズな快適操作ができるタッチペンです。

ブラック 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム 仕様【ストラップ有無】× 外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約8ペン先約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする