ST-29033-G フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー) 77553736 ST-29033-G フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー) 77553736 ST-29033-G フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック CUSTOR(クストー) 77553736

フレキシブルCOB LEDライト グリーン/ブラック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード77553736 品番ST-29033-G
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光
MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付
充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯

マグネット1個 落下耐久(m)1.7(裸落下試験) 保護等級IP54準処 付属品5V/1A UCB 充電器 + USBコード バッテリー容量(mAh)2200 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリーLi-ion充電式電池 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 出力5.0V/1000mAh 充電時間(時間)約3.5〜4(充電回数約400 〜 500回) 連続使用時間(時間)MAX:約4、SEMI:約12 材質(本体)プラスチックナイロン + ファイバーグラス 質量(g)224 全長(mm)445 角度(°)フレキシブルロッド曲がり角:180 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77553736
2023-12-11
用途:
建機の修理
サービス業

照度は十分で良いのだが照度ダイヤルが余りに軽く回るので狭い場所に設置した場合腕等が接触すると回り暗く成るのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする