※本体画像
アップドラフト
アップドラフトの 懐中電灯・ライト
アップドラフトの キーホルダタイプライト
充電式マルチコンパクトライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77554025
品番
UP-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アウトドアにも最適な電球色タイプ。
軽量コンパクト!!
明るさ最大500ルーメン!!
マグネット、スタンド、カラビナ、栓抜き付き!!
明るさ(Lm)
High:500、Middle:300、Low:100
色
ブラック
用途
アウトドア等の照明に
付属品
USBケーブル タイプC
寸法(mm)
60×45
質量(g)
44
保護等級
IP44
充電時間(時間)
1.5
点灯時間(時間)
High:1、Middle:2、Low:3