エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
AQUOS sense6s ( SHG07 ) / sense6 ( SH-54B SHG05 ) ケース カバー レザー TPU 手帳型 衝撃吸収
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77554969
品番
PM-S221PLFUJNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
AQUOS sense6s(SHG07)/AQUOS sense6(SH-54B/SHG05)
タイプ
手帳型
色
ネイビー
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)