曜日別特売
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459

NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459
NB-CAHOLD05-DESK ケーブルホルダー デスク式 NBROS JAPAN 77555459

ケーブルホルダー デスク式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード77555459品番NB-CAHOLD05-DESK
参考基準価格(税別)¥2,346販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デスク向けケーブルホルダー
ケーブルの落下を防ぎ作業デスクをスッキリ整理
吸着パッド搭載で安定した設置
木材・金属・ガラス・プラスチックなどに対応
吸着面は水拭きで復元
ネジ式ケーブルバーを搭載
直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで対応可能
強力両面テープ付属で壁・デスク側面・ドアなどに取り付け、イヤホンや鍵なども掛ける事が可能
1.6mm厚の鉄採用で剛性を実現
エッジを取ることでケーブル皮膜を傷付けにくい

材質外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×90×30質量(g)約115セット内容吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする