船舶商事
舶用作業灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77555529
品番
MS2-C 遮光板付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
船舶に使用する作業灯・遮光板付です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
用途
予め遮光板SCREEN90を取り付けております
船舶の作業灯として
材質
灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ブッシング:合成ゴム、遮光板:黄銅
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-44