2M 遮光板付 舶用作業灯 船舶商事 77555538

舶用作業灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77555538品番2M 遮光板付
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

船舶に使用する作業灯・遮光板付です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)

用途
予め遮光板SCREEN90を取り付けております
船舶の作業灯として
材質灯体・グローブ枠:PBT、ガード:ポリカーボネイト、グローブ:ガラス JIS F 8402、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅、遮光板:黄銅材質(ソケット)磁器 PLE-26材質(ガスケット)合成ゴム定格電圧(V)250ワット数60IP等級IP-56サイズケーブルグランド:20端子黄銅 JIS F 8801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする