舶用壁付灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77555565 品番M1G-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

船舶に使用する壁付灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)

材質灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅 材質(フタ)ポリカーボネイト 材質(ソケット)磁器 PLE-26 材質(ガスケット)合成ゴム サイズケーブルグランド:20 端子黄銅 JIS F 8801 材質(反射板)アルミニウム板 定格電圧(V)250 ワット数60 IP等級IP-56 用途船舶の壁付灯として

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする