船舶商事
船舶商事の 航海計器
船舶商事の 船灯/信号器具/形象物
船舶商事の 船舶灯
舶用壁付灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77555574
品番
M2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
船舶に使用する壁付灯です
家屋の屋外などでもご使用可能です(電圧などご確認下さい)
材質
灯体:PBT、グローブ:ポリカーボネイト、ケーブルグランド:PBT、締付ネジ:黄銅
材質(フタ)
ポリカーボネイト
材質(ソケット)
磁器 PLE-26
材質(ガスケット)
合成ゴム
サイズ
ケーブルグランド:20
端子
黄銅 JIS F 8801
材質(反射板)
アルミニウム板
定格電圧(V)
250
ワット数
60
IP等級
IP-56
用途
船舶の壁付灯として