帯金(バンドフープ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード77555687 品番BH041430-10
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,698

船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
BH041430 10巻入

材質 表面処理メッキ 型式D型 板厚t(mm)帯金:0.4 板幅(mm)帯金:14 長さ(mm)帯金:30 用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする