ノムラ
ノムラの 船舶艤装品
ノムラの 船舶電装品
ノムラの 船用ヒューズ/配線
バンドバックル付フープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
77555696
品番
RB0315-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
船舶の電線固縛材で主に枝電路用にお使い頂いております
材質
鉄
表面処理
メッキ
型式
D型
板厚t(mm)
0.3、バックル:1
板幅(mm)
帯金:14
長さ(mm)
帯金:0.15
用途
バックルと帯金(フープ)が一体化しているのでそのまま電線と支持材をまとめて固縛出来ます
注意
※先端、他が鋭利ですので怪我にご注意下さい