通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2
接続方式Bluetooth
イヤホン形状カナル型
色エクリュ
ハイレゾ音源対応
型式ヘッドホン部:密閉, ダイナミック、マイクロホン部:MEMS
ヘッドフォン部ドライバユニット5mm
マグネットヘッドホン部:高磁力ネオジウムマグネット
質量(g)約4.8 ×2
電源Li-ion
充電方式USB充電(ケース使用)
再生時間(時間)最大6(NCオン) / 最大9(NCオフ)
連続通話時間(時間)最大3.5(NCオン) / 最大3.5(NCオフ)
待ち受け時間(時間)最大8.5(NCオン) / 最大16(NCオフ)
指向性全指向性
付属品USBケーブル USB Type-C cable、保証書
出力Bluetooth標準規格 Power Class 1
通信距離(m)最大10
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.4000〜2.4835)
対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデックSBC, AAC, LDAC
保護対応コンテンツ:SCMS-T
伝送帯域(Hz)20〜20000(44.1kHz sampling) 、20〜40000(LDAC 96kHz sampling 990kbps)