防水防塵デジタルカメラ WG-80

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77555897 品番 WG-80 OR
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】
水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。
【高画質と充実機能】
有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。
【5段階に明るさ調整ができるリングライト】
レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。
【水中撮影に適したマーメードモード】
水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。
【フルHDの動画撮影機能】
より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。
【撮影が楽しくなる多彩な機能】
色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。
【その他の機能】
最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。

付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド オレンジ 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売) 本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず) 有効画素数約1600万画素 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140 撮像素子1/2.3型 CMOS シャッター速度(秒)1/4000〜1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード) インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD) モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77555897 WG-80 OR 51067548 WG-90 BLU 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス) 1台 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
土木工事
株式会社徳永設備設計事務所 様 (建設業・工事業)

土木工事の写真で使用するので防止防塵でないと使用できないので
品質・価格共満足できるものと思います。

対象商品:
77555888
2023-09-09
用途:
現場写真管理
建設業・工事業

初期のモデルでも大丈夫ですが!段々と進化してるのでしょうが!金額も上がってる感じが!します!
初期モデルでも全然大丈夫なのでさらに高くなるなら余分に買って置きたいです!

対象商品:
77555897
2023-05-24
用途:
委員会風景、機械メンテナンス
富舗建設株式会社 様 (製造業)

それまで使用していたのと同型のカメラを購入しました。
お値段は高めではありますが、
使い易く、丈夫で長持ちします。

対象商品:
77555897
2022-09-05
用途:
現場写真撮影
建設業・工事業

現場で使用するので頑丈な物を探していたので、防水防塵で安心して使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする