TR-BTS001 デジタルバッテリーテスター トライメイト 77556003

 

TR-BTS001 デジタルバッテリーテスター トライメイト 77556003
TR-BTS001 デジタルバッテリーテスター トライメイト 77556003

デジタルバッテリーテスター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77556003品番TR-BTS001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

バッテリーの残量を表示するテスターです。
1.2Vから対応しています
各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。

用途
バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認
寸法(mm)
52×23×53
質量(g)29.2材質ABS電圧(V)1.2~4.8/9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77556003
2024-04-14
用途: コイン電池のチェックに
建設業・工事業

今まで別のものを使っていたが、コイン電池がつかみにくいのでこちらを買ってみた。測定アームが開くので掴みやすい。CRタイプのリチウムコイン電池は、ある程度負荷をかけて測らないと残量があるのかどうかわからないが、本品は内部動作のために約4mAくらい流れており、容量末期のコイン電池の判別にはちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする