バッテリーチェッカー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77556019 品番TR-BTS002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

バッテリーの残量を表示するテスターです。
各種電池、角形電池、ボタン電池に対応。

質量(g)51 材質ABS 用途バッテリーテスター、バッテリーチェック、電池残量確認 寸法(mm)110×59×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
電池の選別
その他業種

5〜6回使ったら張りが動かなくなった。
どうせ使えないなら一回ばらしてみようと。
摺動側の半田付け部分で動線が破断していました。少し太めのリード線で、末端処理をきちんとしたうえで半田付けし直したら、きちんと使えるようになりました。

対象商品:
77556019
2023-12-18
用途:
各種、計測機械の電池残量測定

電池を新品から使用しても、残量が個体差によってばらつきがあるので重宝してます。
アナログな人間なので、液晶表示や、ランプ表示よりも針のメーターの方が安心します。
何よりお安いので、おすすめします。
ボタン電池が測定できれば、パーフェクトでした。

対象商品:
77556019
2023-12-25
用途:
電池切れか機器の不良かを判断します。
不動産業

安くて手軽で簡単にチェック出来るので重宝してます。

対象商品:
77556019
2024-07-07
用途:
捨てられそうになっている乾電池の救済。
その他業種

10数回使ったら、そのあと全部針が振れない。
分解してみたら、内部で可動部分につながっているラインが切れていた。
可動部分をつなぐラインにあんな細井の使っちゃだめだ。どこかで緩衝するとか、もっと長いラインを使ってハンダ部ではないところで固定するとか。もっと太いラインを使うとかしなきゃだめだ。

因みに壊れたやつは、ラインをもっと太いものに替えて修理。

2人が参考にしています
対象商品:
77556019
2022-07-22
用途:
電池の残量チェック
株式会社幼稚園給食 様 (卸売・小売業)

説明書がないので最初うまく乾電池をチェックできず苦労した。
要領がわかれば使用には問題ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする