PLANET Technology
PLANET Technologyの 無線LAN・ネットワーク機器
PLANET Technologyの スイッチングハブ
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
動作温度範囲(℃)
-10〜60
注文コード
77556143
品番
ISW-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度範囲
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様
ハードウェアバージョン1
質量(g)
436
規格
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数
100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート
電源
DC12〜48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×97×32
材質(ケース)
IP30 メタル
取付け方法
DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式
着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10〜60
ファイバータイプ
マルチモード