NSK(日本セキュリティ)
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ
NSK(日本セキュリティ)の 防犯カメラ本体
NSK(日本セキュリティ)の 防犯用カメラ
210万画素有線カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77556274
品番
NS-F100C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有
200万画素屋外用防犯カメラ
赤外線照射20m
IP66防水設計
同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能
あり
使用場所
屋外
形状
防水・暗視型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×130×70
質量(g)
255 (カメラ本体)
色
シルバー
規格
HD-TVI
注意
※カメラ付属の15mケーブルを使用して専用レコーダー(別売)へ配線します。専用レコーダー(NS-F402R)が必要です。