緊急停止機能を備えたLittleMilling9にオプション4点とデジタルスケールキットが付いたお買い得セットです。
使いやすく一カ所にスイッチ類をまとめています。回転速度は無段階のダイヤル式で素材にあわせた金属加工が容易に行えます。
コラム傾斜は、-45°〜+45°の範回で任意に角度を決められます。
ミーリングテーブルは剛性の高い高級鋳鉄製で、あらゆる精密加工ができます。またTスロットを配し様々な工作物がTナットやクランプを駆使して固定できる様に設計されています。
簡単なレバー操作でポール盤の様に、簡易穴あけができます。ミーリングヘッドの昇降をハンドルレバーで操作できるので、上下トラベル分の昇降が行えます。
ダイアル操作でクイルの昇降を制御できるファインフィード機能を標準装備しています。レバー操作によるラフな穴あけ加工に加え、微動昇降送りによる精密な加工が行えます。
多種のバイスやカッターなどオプションアタッチメントも充実しています。