その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません
※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります
容量(GB)2色ブラック対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPCコネクタ形状USB-A質量(g)約9電源電圧(V)DC5.0±5%使用地区日本保証期間1年間対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32bit/64bit)、Linux2.6以降インターフェースUSB2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17