エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
ケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77557543
品番
PM-G224HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ハイブリッドケースです。
対応機種
Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1