エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77557586
品番
PM-G224TSLFCBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種
Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
色
ブラック
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1