エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ソフト 耐久性 弾力性 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77557604
品番
PM-G224UCTCR
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ソフトケースです。
対応機種
Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1